Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni multimetar SENTRON 7KM9300-0PP20-0AA0

Šifra: 2876532

EAN: 4047624189328

SIEMENS

7KM9300-0PP20-0AA0 - 7KM93000PP200AA0

No product image

SENTRON PROFINET Proxy (SPP) povezuje naprave SENTRON, ki podpirajo Modbus TCP, s PROF...

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON

Ostali podaci ili svojstva

Ampermetar
Ne
Mjerač jalove snage
Ne
Mjerač okretaja
Ne
Mjerač frekvencija
Ne
Brojač impulsa
Ne
Voltmetar
Ne
Mjerni uređaj djelotvornosti
Ne
Širina (mm)
18
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
73
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za sabirničke sustave
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Opskrbni napon pri DC (V)
od 192 do 288
Podržava protokol za IEC 61850 Ethernet
Ne
Protokol koji podržava OPC UA PubSub
Ne
S evidencijom revizije (dnevnik revizije)
Ne
S firmware potpisom
Da
S bilježenjem sigurnosnih događaja (zapis sigurnosnih događaja)
Ne
Udaljeni zaslon
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije