Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni panel LED APOLLON 41 LED se ne može zamijeniti 35W 3000K 3550lm bez zatamnjenja EVG BIJ kvadratno 600x600mm IP20 UGR<19 A-A++

Šifra: 2784133

EAN: 4058352400517

SITECO

51MH12W72322

No product image

Ugradbeni panel APOLLON 41 LED, snage 35 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 3550 lumena, bijele boje, dimenzije 600 x 600 mm, sa zaštitom IP20 i UGR<19.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
APOLLON 41
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
35
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3550
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
Elektronska predstikalna naprava (EVG)
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
600x600
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije