Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED LEDINAIRE RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC SC LED se ne može zamijeniti 1 28W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 3400lm bez zatamnjenja LED driver BIJ kvadratno 597mm

Šifra: 2850655

EAN: 8720169516557

PHILIPS

911401875585

No product image

Ugrađena ploča RC065B G5 proizvođača Philips, ima snagu od 28W, neutralnu bijelu boju 4000K, svjetlosni tok od 3400 lumena i dimenzije 600x600mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE RC065B
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
28
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3400
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dužina (mm)
597
Dimenzije (mm)
600X600
Otporno na udarce
IK02
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Nazivna struja (mA)
od 160 do 160

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Ne
Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Materijal poklopca
Plastika, strukturirana
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
597
Visina/dubina (mm)
39,3
Ugradbena dužina (mm)
597
Ugradbena širina (mm)
597
Ugradbena visina/dubina (mm)
39
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
38
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
mA;-
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Bez
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 10 do 35
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
90
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Broj polova
2
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Ostalo
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Unificirani omjer blještanja (UGR)
22
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
28
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
20
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Dimming DALI-2
Ne
Vrijednost treperenja Pst LM
1
Vrijednost efekta stroboskopa SVM
0,4
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Kućište za zaštitu površine
Premazivanje prahom
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
Nije potrebno
Kompatibilan s Casambi
Ne
Montaža na zid
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije