Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED PL COMP 1200 V LED se ne može zamijeniti 33W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 3630lm LED driver FO BIJ pravokutno Ugradbeno 1195mm 1200X300mm

Šifra: 2807153

EAN: 4099854017162

OSRAM-Ledvance

017162

No product image

Ugrađeni panel LEDVANCE LED PL COMP ima snagu od 33W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 3630 lumena, bijele je boje, dimenzija 1200x300mm i ima IP20 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PL COMP
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
33
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3630
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Način montaže
Ugradbeno
Dužina (mm)
1195
Dimenzije (mm)
1200X300
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Sa senzorom pokreta
brez senzor.gibanja
Sa svjetlosnim senzorom
brez svetlob.senzor.
Kut zrake
120
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Nazivna struja (mA)
700

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ovjes klatna
Da
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Aluminij
Prikladno za konfiguraciju svjetlosne linije
Ne
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izvedba mrežnice
Mat
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
295
Visina/dubina (mm)
34
Ugradbena dužina (mm)
1190
Ugradbena širina (mm)
290
Ugradbena visina/dubina (mm)
50
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Ne
Maks. snaga sustava (K)
33
S prorezima za prozračivanje
Ne
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
70000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -10 do 45
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
110
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Broj polova
2
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Da
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
78
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
61
Dimming DALI-2
Ne
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
E
Kompatibilan s Casambi
Ne
Montaža na zid
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije