Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED ROBUS ATMOS LED se ne može zamijeniti 38W 3000K 3390lm LED driver BIJ kvadratno 600x600mm IP20 100-240V

Šifra: 2778213

EAN: 5391370056588

LED Group

RAM40306060-01

No product image

Ugradbeni panel ATMOS proizvođača LED GROUP dimenzije 600 x 600 mm, snage 38 W, svjetlosne jakosti 3390 lumena i tople bijele boje svjetlosti 3000 K sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
38
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3390
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
600x600
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije