Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Ugradni panel LED THORNeco ANNA VARIO 1200x300 4000 830/35/40 LED se ne može zamijeniti 34W 3000/3500/4000K 4000lm LED driver FO BIJ pravokutno 1200x300mm IP44 UGR <19

Šifra: 2792220

EAN: 9010299195609

THORN

96634037

No product image

Ugrađeni ANNA VARIO LED panel proizvođača THORN ima snagu od 34W, prekidač za odabir boje svjetla od 3000/3500/4000K, svjetlosni tok od 4000 lumena, UGR<19, dimenzije 1200x300 mm, bijele boje i ima IP44 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
34
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4000
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Dimenzije (mm)
1200x300
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Interni EN EF - potreben prevod
UGR <19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije