Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED THORNeco MAYA Q596 LED se ne može zamijeniti 32W 4000K 80-89 (razred 1B) 3500lm LED uređaj za upravljanje kontroliran smjerom stru BIJ 596mm IK03 IP20 Vrlo široki snop >80° 2

Šifra: 2855081

EAN: 5063016745803

THORN

96637595

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
32
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3500
Upravljački uređaj
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
596
Otporno na udarce
IK03
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
C

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Čelik
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Da
Izvedba mrežnice
Bez
Raspodjela svjetla
Simetrično
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
596
Visina/dubina (mm)
33
Klasa zaštite
II
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Moguć poklopac rasvjetnog tijela s materijalom za toplinsku izolaciju
Da
Maks. snaga sustava (K)
32
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 40 do 220
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
110
Faktor snage
0,9
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Unificirani omjer blještanja (UGR)
18
Rad putem Bluetootha
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
51
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
35
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
70
Podesiva temperatura boje
Ne
Podesiv svjetlosni tok
Ne
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
D
Kompatibilan s Casambi
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije