Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni panel LED ZEBRA LED 26/31,2/36,3W 3000/3500/4000K 80-89 (razred 1B) 3300/4000/4600lm LED driver on/off BIJ pravokutno Ugradbeno 300x1200mm IK02 IP20

Šifra: 2866588

EAN: 3701395178301

ZEBRA

ZEB PAN 114

No product image

Vgradni panel blagovne znamke ZEBRA z možnostjo izbire moči med 26, 31 in 36 W., izbira barve temperature 3000, 3500 in 4000K, velikost 1200x300mm, bele barve

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
26/31,2/36,3
Temperatura boja (K)
3000/3500/4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3300/4000/4600
Upravljački uređaj
LED driver on/off
Boja kućišta
bijela
Oblik
pravokutno
Način montaže
Ugradbeno
Dimenzije (mm)
300x1200
Otporno na udarce
IK02
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
90
Nazivni napon (V)
220-240
Interni EN EF - potreben prevod
UGR<19

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije