Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni transformator zvona ACTI9 ITR 230V 8-12V 16VA

Šifra: 2720117

EAN: 3606480097843

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15212

No product image

Acti 9 modul. transf. sa zvoncem iTR – 230 V 50 do 60 Hz – izl. 8 do 12 V - 16 VA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 ITR
Primarni napon (V)
230
Sekundarni napon 1 (V)
8-12
Maks. izlazna snaga (W)
16

Ostali podaci ili svojstva

Sekundarni napon 2 (V)
12
Sekundarna snaga struje 1 (A)
2
Sekundarna snaga struje 2 (A)
1,3
Maks. snaga gubitka (W)
2
Vrsta transformatora
Standardni trafo za zvono
Prikladno za montažu na površinu
Ne
Prikladno za podžbuknu montažu
Ne
Prikladno za modularnu verziju
Da
Dužina (mm)
60
Širina (mm)
36
Visina (mm)
89
Širina u modularnim razmacima
4
Sigurno od kratkog spoja
Da
Zaštita od temperatura
Da
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Ne
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Nadžbukno
Ne
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije