Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni voltmetar FQ0207 500V AC 96mm 96mm sa označenjem skale 0-500V

Šifra: 1021563

EAN: 3838651300319

ISKRA

FQ0207 500V - FQ207

No product image

Ugradbeni analogni voltmetar FQ0207 s ulazom 500 V, oznaka skale: 0-500 V, dimenzije 96 mm x 96 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0207
Mjerno područje (V)
500
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
96
Visina (mm)
96
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
sa označenjem skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije