Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni voltmetar FQ0307 500V AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-500V

Šifra: 1021570

EAN: 3838651300371

ISKRA

FQ0307 500V - FQ307

No product image

Ugradbeni analogni voltmetar FQ0307 s ulazom 500 V, oznaka skale: 0 – 500 V, dimenzije 72 mm x 72 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FQ0307
Mjerno područje (V)
500
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
72
Visina (mm)
72
Nominalna krajnja vrijednost ljestvice
sa označenjem skale

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije