Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni voltmetar POWERLOGIC 0-500V AC 70mm 83mm DIN letva 4M

Šifra: 2601208

EAN: 3303430160618

SCHNEIDER ELECTRIC

16061

No product image

Modularni analogni voltmetar iVLT – 0 do 500 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (V)
0-500
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
70
Visina (mm)
83

Ostali podaci ili svojstva

Potvrđeno
Ne
Priključak transformatora
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
1,5
Snaga gubitka (W)
3,5
Širina u modularnim razmacima
4
Maks. otklon kazaljke (st.)
90
Mjerni sustav
Ostalo
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije