Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni voltmetar POWERLOGIC od 0 do 300V AC 70mm 83mm

Šifra: 2611225

EAN: 3303430160601

SCHNEIDER ELECTRIC

16060 - Power metering & MV

No product image

Modularni analogni voltmetar iVLT – 0 do 300 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (V)
od 0 do 300
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
70
Visina (mm)
83

Ostali podaci ili svojstva

Potvrđeno
Ne
Priključak transformatora
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
1,5
Snaga gubitka (W)
2,5
Širina u modularnim razmacima
4
Maks. otklon kazaljke (st.)
90
Mjerni sustav
Pokretna zavojnica
Osvjetljenje skale
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije