Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradni voltmetar POWERLOGIC od 0 do 600V AC 36mm 87mm

Šifra: 2611188

EAN: 3303430152019

SCHNEIDER ELECTRIC

15201 - Power metering & MV

No product image

Modularni digitalni voltmetar iVLT – 230 V – 0 do 600 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Mjerno područje (V)
od 0 do 600
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
36
Visina (mm)
87

Ostali podaci ili svojstva

Potvrđeno
Ne
Priključak transformatora
Ne
Izvedba
DIN šina
Prikladno za modularnu verziju
Da
Razred točnosti
0,5
Širina u modularnim razmacima
2
Mjerni sustav
Digitalno
Osvjetljenje skale
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije