Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradno svjetlo 90 RANGE 230V AC ZEL

Šifra: 1200691

EAN: 8011564447813

GEWISS

GW96582

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
90 RANGE
Nazivni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Boja kalote
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Maks. snaga svjetiljke (W)
0,8
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
44
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije