Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradno svjetlo ACTI9 3P+N 230-400V AC CRV

Šifra: 1224763

EAN: 3606480088391

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18327

No product image

Acti9 iIL trofazna naponska indikatorska lampa – crvena – 230 do 400 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
230-400
Vrsta napona
AC
Boja kalote
Rdeča

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Grlo svjetiljke
Ostalo
Maks. snaga svjetiljke (W)
0,5
Širina u modularnim razmacima
2
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije