Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ugradno svjetlo ACTI9 LED 12-48V AC/DC ŽUT

Šifra: 2777295

EAN: 3606480088452

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18334

No product image

Acti9 iIL jednostruka indikatorska svjetiljka – žuta – 12 do 48 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
12-48
Vrsta napona
AC / DC
Boja kalote
Rumena

Ostali podaci ili svojstva

Rasvjetni proizvodi
LED
Grlo svjetiljke
Ostalo
Maks. snaga svjetiljke (W)
0,3
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
69,5
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije