Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uklopni sat Theben Analogno Dan-/sat s danima 16A 15min Zaštitni kontakt (šuko)

Šifra: 2774996

EAN: 4003468020821

Theben

0260030 - theben-timer 26

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Izvedba
Analogno
Vrsta sata
Dan-/sat s danima
Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A)
16
Najkraće vrijeme uključivanja (min)
15
Izvedba utičnice
Zaštitni kontakt (šuko)

Ostali podaci ili svojstva

Način pogona
Sinkrona mreža
Način montaže
Adapter s utičnicom
Točnost po danu (s)
60
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50
Automatska postavka ljetnog/zimskog vremena
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije