Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir Classia 3M CRN Vodoravno Plastika Mat IP55 z nosilcem in pokrovom

Šifra: 2850831

EAN: 8005543703632

BTICINO

27603G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Broj jedinica (M)
3
Boja
Crna
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica, okomito
1
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
9011
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
Širina (mm)
122
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
38
Ugradbena širina (mm)
122
Ugradbena visina (mm)
122
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
3
Broj vertikalnih modula (sustav modula)
1
S montažnom rešetkom
Ne
Otporno na udarce
IK04
Podžbukna montaža
Ne
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije