Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir EKONOMIK 2M BIJ Vodoravno Plastika Sjajno Unipack

Šifra: 1089577

EAN: 3831006907478

TEM ČATEŽ

OE20PW-U - 4324157

No product image

OKVIR EKONOMIK 2 HORIZONTALNI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EKONOMIK
Broj jedinica (M)
2
Boja
bijela
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Visok sijaj

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Broj jedinica, vodoravno
2
RAL broj (slično)
9003
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Širina (mm)
151
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
10,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije