Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir MOSAIC POKROV SLEPI M45 MOSAIC 2MOD 2M BIJ Vodoravno Plastika svjetleća

Šifra: 2802308

EAN: 3414971939790

BTICINO

277071L

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MOSAIC
Broj jedinica (M)
2
Boja
bijela
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
svetleča

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
Podometno
Prikladno za podnu kutiju kanalice
tudi za talni kanal
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
ninamestit.v kanalu
Prikladno za ugradbenu instalaciju
za inštal.vgr.
Izvedba ravnog modela
ravna površina model
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Dekor
Broj jedinica, vodoravno
2
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
klik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije