Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I SCHNEIDER 1000mm 1000mm 466mm čelik

Šifra: 2626370

EAN: 3606480154324

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSD10 - Universal enclosures

No product image

Kontrolni stol Spacial SD Compact bez montažne ploče - V 1000 x Š 1000 x D 466 - IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1000
Dubina (mm)
466
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Osnovna jedinica
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
2
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije