Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I SCHNEIDER 483mm 400mm 200mm čelik

Šifra: 2626377

EAN: 3606480154485

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSDC42 - Universal enclosures

No product image

Modularna konzola za kontrolni stol Spacial SD Compact sa stražnjom pl. - Š 400 x D 200

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
483
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
200
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Produžni element
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
1
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije