Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I SCHNEIDER KONT. PULT SPACIAL SD H1000XW1 1000mm 1200mm 466mm čelik

Šifra: 1228015

EAN: 3606480154362

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSD12

No product image

Upravljački pult Spacial SD Compact bez mont. pl. – V 1000 x Š 1200 x D 466 – IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Visina (mm)
1000
Širina (mm)
1200
Dubina (mm)
466
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Konzola
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
2
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije