Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I SPACIAL SD s konzolo 1400mm 800mm 845mm metal

Šifra: 2601620

EAN: 3606480162916

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSDF88

No product image

Upravljački pult Spacial SD Compact s konzolom – V 1400 x Š 800 x D 845 – IP55

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SD
Visina (mm)
1400
Širina (mm)
800
Dubina (mm)
845
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Konzola
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
2
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije