Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica Asfora Podžbukno 16A 250V bez zašite djece IP20 1D Potpuno kućište BIJ

Šifra: 2610618

EAN: 3606480526084

SCHNEIDER ELECTRIC

EPH2900121

No product image

Asfora – jednostruka utičnica, s bočnim uzemljenjem – 16 A bijela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Asfora
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
brez zaščite otrok
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1
Pokrov
Potpuno kućište
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transpaerntno
Ne
Može se zaključavati
Ne
Mehanizam za izbacivanje
Ne
S radijskom rasvjetom
Ne
S orijentacijskom rasvjetom
Ne
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Vrsta pričvršćivanja
Pritrditev s kleščami in vijakom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Sjajno
Zarotirani središnji umetak
Ne
Utisak/oznaka
brez odtisa
Vrsta priključka
Ostalo
S preklopnim poklopcem
Ne
Odvojak faze
Bez
Frekvencija (Hz)
od 50 do 60
Za „otežane uvete” (prema VDE)
Ne
Širina uređaja (mm)
83
Visina uređaja (mm)
83
Dubina uređaja (mm)
42
S ugrađenim USB napajanjem
Ne
Izolirana ugradnja
Da
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
S funkcijom brušenja
Ne
Otporno na udarce
IK02
Broj aktivnih pinova (okruglo)
2
Sa signalnom svjetiljkom
Ne
Broj faza
1
RAL broj (slično)
9003
Antibakterijski tretman
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
40
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zaštitni kontakt
Stezaljke za uzemljenje
S ugrađenim bluetooth zvučnikom
Ne
S repetitorom Wi-Fi signala
Ne
Neutralni vodič spojke
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa cijelom pokrovnom pločom
Broj utičnica
1
Priključnice fazno odvojene
Ne
Potreben prevod
Ne
Potreben prevod
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije