Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica MENNEKES ravna bv. Nadžbukno 16A 230V bez zašite djece IP44 1M Potpuno kućište PLA

Šifra: 1117666

EAN: 4015394188117

MENNEKES

ME10082 - 10082

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MENNEKES
Način montaže
Nadžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
S većom zaštitom od dodira
brez zaščite otrok
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Broj jedinica (M)
1
Pokrov
Potpuno kućište
Boja
Modra

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Izvedba
Zaščitni kontakt
Može se zaključavati
brez ključavnice
Mehanizam za izbacivanje
neizmetni mehanizem
S radijskom rasvjetom
brez funkci.razsvet.
S orijentacijskom rasvjetom
brez usmerjene razs.
Zaštita od prenapona
brez prenap.zašč.
Zaštita od struje kvara
ne zašč.tok. preob.
S finim osiguračem
brez mini varovalko
Opskrba posebnom strujom
Drugo
Vrsta pričvršćivanja
Pritrditev z vijakom
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Drugo
Izvedba površine
Mat
Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Utisak/oznaka
brez odtisa
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
S preklopnim poklopcem
s tečaji na pokrovu
Mjerenje struje kvara (mA)
0
Odvojak faze
L1
Frekvencija (Hz)
50-60
Za „otežane uvete” (prema VDE)
za težke razmere
Širina uređaja (mm)
64
Visina uređaja (mm)
54
Dubina uređaja (mm)
65
Izolirana ugradnja
neizolirana montaža
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk
Otporno na udarce
IK10
Zaštita od kontakta
z zaščit. Kontaktom
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
z zaščito zemlja
Sa signalnom svjetiljkom
brez signalne lučke
Broj faza
1
Antibakterijski tretman
ni antibakterijski
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije