Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica NOVI MIKRO dvostruka blister s okvirom Podžbukno 16A 230V 1M BIJ

Šifra: 1097857

EAN: 3838959185212

ELEKTROMATERIAL

616516

No product image

Vtičnica NOVI MIKRO

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
NOVI MIKRO
Način montaže
Podžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
230
Broj jedinica (M)
1
Boja
v beli barvi

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije