Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica Perilex Nadžbukno 16A 400V IP44 S poklopcem SIV RAL7035

Šifra: 2703342

EAN: 4011721028132

ABL SURSUM

2441860 - Perilex

No product image

Trofazna utičnica prema Perilex standardu za N/O montažu i struju napona 16 A tj. 25 A, sa zaštitom IP44 i poklopcem sive boje

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Perilex
Način montaže
Nadžbukno
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
400
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP44
Pokrov
S poklopcem
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije