Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica ugradna CEE PRATIKA 16A 230 V (50+60 Hz) plava 3P IP44 6h PLA

Šifra: 2610041

EAN: 3303432010867

SCHNEIDER ELECTRIC

PKY16F423

No product image

Utičnica PratiKa – brza – kutna – 16 A – 2P + E – 200 do 250 V AC – ploča

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V (50 Hz 60) modra
Broj polova (P)
3
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Stezaljka bez vijaka
Smjer utičnog elementa
Pod kutom
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
Dimenzije prirubnice, okomito (mm)
85
Razmak provrta, okomito (mm)
60
Dimenzije prirubnice, vodoravno (mm)
65
Razmak provrta, vodoravno (mm)
52
RAL broj
siva RAL 7035
Nazivni napon (V)
od 200 do 250
Frekvencija mjerenja (Hz)
od 50 do 60

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije