Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica zidna CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h CRV

Šifra: 1216651

EAN: 8584128068453

SEZ

10006845.00 - IZV1643

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SEZ
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
400V
Broj polova (P)
4
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
6
Identifikacijska boja
Crvena

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije