Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX16-11 16mm IP65 PG11 18,5mm

Šifra: 1207277

EAN: 8032636767660

ELETTROCANALI

ECGX16-11

No product image

Kabelska uvodnica ELETTROCANALI PG 11 PVC SI ECGX16-11

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Nazivni promjer (mm)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Vrsta navoja
PG11
Veličina priključnog navoja
18,5mm

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije