Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX20M, 20mm IP65 Metrički20x1,5 25mm SIV

Šifra: 2726007

EAN: 8032793874546

ELETTROCANALI

ECGX20M

No product image

Kabelska uvodnica ELETTROCANALI M 25 fi 20 PVC SI ECGX20M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Nazivni promjer (mm)
20
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Vrsta navoja
Metrički
Veličina priključnog navoja
25
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije