Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX50M, 50mm IP65 Metrički50x1,5 55mm SIV

Šifra: 2726012

EAN: 8032793874584

ELETTROCANALI

ECGX50M

No product image

Kabelska uvodnica ELETTROCANALI M 55 fi 50 PVC SI ECGX50M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Nazivni promjer (mm)
50
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Vrsta navoja
Metrički
Veličina priključnog navoja
55mm
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije