Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL Blue e+ s filterom 20m3/h 116,5mm 116,5mm 24V DC RAL 7035

Šifra: 2853969

EAN: 4028177998278

RITTAL

3237724 - SK 3237.724

No product image

Rittal ventilator s protokom 20 m3/h ili 15 m3/h s filtrom, priključni napon 24 V (DC), dimenzija izreza 92 x 92 mm, u sivoj RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
S filtrom
DA
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
20
Visina (mm)
116,5
Širina (mm)
116,5
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije