Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL Blue e+ s flltrom 625/716m3/h 323mm 323mm 230V AC RAL 7035

Šifra: 2853555

EAN: 4028177997981

RITTAL

3243700 - SK 3243.700

No product image

Rittal ventilator s protokom 625/716 m3/h ili 565/645 m3/h s filtrom, priključni napon 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, dimenzija izreza 292 x 292 mm, u sivoj RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
S filtrom
s flltrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
625/716
Visina (mm)
323
Širina (mm)
323
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
70
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva
Stupanj zaštite (NEMA)
Type 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije