Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL DK 230V bez filtra 160m3/h 119mm 119mm 230V 230V AC

Šifra: 2743061

EAN: 4028177137752

RITTAL

7980000 - DK 7980.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
160
Visina (mm)
119
Širina (mm)
119
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Radni napon pri DC (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
15
Dubina (mm)
38
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Ostalo
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije