Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL KROVNI bez filtra 1069m3/h 133mm 400mm 220-240V AC

Šifra: 2789493

EAN: 4028177709126

RITTAL

3140500 - SK 3140.500

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
1069
Visina (mm)
133
Širina (mm)
400
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
220-240
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
400
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Ostalo
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
7035-EV000270
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije