Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL KROVNI bez filtra 500m3/h 400mm 400mm 230V AC

Šifra: 2738286

EAN: 4028177709171

RITTAL

3139100 - SK 3139.100

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S filtrom
brez filtra
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
500
Visina (mm)
400
Širina (mm)
400
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
42
Dubina (mm)
400
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Da
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP43
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Ostalo
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
7035-EV000270
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije