Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL s filtrom 700m3/h 323mm 323mm 230V AC

Šifra: 2744166

EAN: 4028177652484

RITTAL

3244600 - SK 3244.600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S filtrom
s filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
700
Visina (mm)
323
Širina (mm)
323
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
95
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Da
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
7035-EV000270
Stupanj zaštite (NEMA)
Type 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije