Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar I SPACIAL 2000mm 600mm 20mm čelik Unutarnja vrata

Šifra: 2643566

EAN: 3606485127040

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYID206

No product image

Spacial SF/SM obična unutarnja vrata – 2000 x 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
20
Materijal
Čelik
Izvedba
Unutarnja vrata

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
EMV izvedba
Ne
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Stupanj zaštite (NEMA)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije