Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski analogni relej ACTI9 iRTL 24VDC 0,1s-100h 24-240V AC 1P

Šifra: 1215340

EAN: 3606480377457

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E16069

No product image

Titrajući relej iRTL – 1C/O – 24 do 240 V AC/24 V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iRTL
Opskrbni napon (V)
24-240
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije