Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN šina

Šifra: 1220613

EAN: 3838843801655

ISKRA MEHANIZMI

80165 - HK46.D1/11P 230V 50

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HK-46
Ulazni napon (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
48
Visina (mm)
48
Način montaže
DIN-letev

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije