Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač HK-46 G1/11P 10-80V DC 48mm 48mm G viljuška

Šifra: 1058765

EAN: 3838843801648

ISKRA MEHANIZMI

80164 - HK46.G1/11P 10-80VD

No product image

Brojač sati HK-46 priključnog napona 10 – 80 V DC, ugradbene dimenzije 48 x 48 mm, pričvršćivanje kopčama, četverokutni brojač

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HK-46
Ulazni napon (V)
10-80
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
48
Visina (mm)
48
Način montaže
G vilice

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije