Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SENTRON 24V AC 48mm 48mm Ugradnja prednje ploče

Šifra: 2605089

EAN: 4001869198453

SIEMENS

7KT5505 - 7KT5505

No product image

Brojači vremena i pulsa koriste se za pouzdano praćenje vremena proizvodnje i servisiranja, omogućujući precizno planiranje i praćenje proizvodnih sekvenci, ciklusa održavanja i jamstvenih rokova. Uz provjerene elektromehaničke brojače mj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Ulazni napon (V)
24
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
48
Visina (mm)
48
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
7
Izvedba
Analogno
Opseg brojanja (h)
99999.99
Frekvencija ulaznog napona (Hz)
50
Način pogona
Kvarc
Funkcija poništavanja
Bez
Ugradbena dubina (mm)
34
Širina prednje ploče (mm)
48
Visina prednje ploče (mm)
48
Promjer otvore prednje ploče (mm)
50,2
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ulazni napon (V)
od 24 do 24
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije