Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski brojač SENTRON 80V DC 45mm 45mm Ugradnja prednje ploče

Šifra: 2782284

EAN: 4001869198408

SIEMENS

7KT5500 - 7KT5500

No product image

Mjerač vremena 48x 48mm 10-80V DC bez poklopca 55x 55mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Ulazni napon (V)
80
Vrsta napona
DC
Širina (mm)
45
Visina (mm)
45
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podaci ili svojstva

Broj znakova
7
Izvedba
Analogno
Opseg brojanja (h)
99999.99
Način pogona
Kvarc
Funkcija poništavanja
Bez
Ugradbena dubina (mm)
34
Širina prednje ploče (mm)
48
Visina prednje ploče (mm)
48
Promjer otvore prednje ploče (mm)
50,2
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ulazni napon (V)
od 10 do 80
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije