Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej FINDER 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog. ASTRO NFC 2M

Šifra: 2731715

EAN: 8012823371443

FINDER

12.81.8.230.0000 - 128182300000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
tedenski prog.
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u satima
52596
Autonomija u godinama
6
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
50
Točnost po danu (s)
1
Vođenje teksta na zaslonu
Da
Program za godišnji odmor
Ne
Impulsni program
brez imp.prog.
Ciklusni program
Da
Astro program
Da
Program slučajnog odabira
brez naključn.prog.
Brojilo radnih sati
brez števca del.ur
Sinkronizirana mreža
Ne
Upravljano kvarcom
Da
Radijski upravljano
Da
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Eksterni unos na tipkalo
brez zun.vhod (gumb)
Predodabir uključivanja
brez prekl.predizbor
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35
Visina (mm)
88,8
Dubina (mm)
60,8
Eksterno programiranje
Da
S memorijskom karticom
brez spomins.kartice
Radisjki upravljano (DCF77)
Ne
GPS
Ne
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije