Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej LEGRAND 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur+ 7dni+ 365 dana 2M

Šifra: 2608366

EAN: 3245064126311

LEGRAND

412631 - ALPHAREX3 D21

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24ur+
Tjedni program
7dni+
Godišnji program
365 dni

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u godinama
5
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
od 50 do 60
Točnost po danu (s)
0,1
Vođenje teksta na zaslonu
Da
Program za godišnji odmor
Da
Impulsni program
Ne
Ciklusni program
Da
Astro program
Ne
Program slučajnog odabira
Da
Brojilo radnih sati
Da
Sinkronizirana mreža
Da
Upravljano kvarcom
Da
Radijski upravljano
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
1,67
Broj mjesta za pohranu
56
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Eksterni unos na tipkalo
Ne
Predodabir uključivanja
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35,6
Visina (mm)
83
Dubina (mm)
67
Eksterno programiranje
Da
S memorijskom karticom
Ne
Radisjki upravljano (DCF77)
Ne
GPS
Ne
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt (NO/NC)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije