Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej ABB 2xCO 12V 12V AC/DC 360000s

Šifra: 1220402

EAN: 4016779657662

ABB

1SVR500020R1100 - CT-MFD.21

No product image

Vremenski relej CT-MFD.21 ima 7 vremenskih funkcija sa 7 vremenskih zona od 0,05 s - 100 h, upravljački napon 12-240 V AC/DC i dva SPDT izlaza s kontaktima 250 V / 5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
12
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
12
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
360000

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
Da
Funkcija povratnog usporavanja
Da
Funkcija zvijezde/trokuta
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Da
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Da
Funkcija formiranja impulsa
Da
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
Da
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
Da
Funkcija takta počinje s pauzom, varijabilno
Ne
Funkcija takta počinje s impulsom, varijabilno
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Prikladno kao daljinsko upravljanje
Ne
Priključivo na zaštitu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
12
Broj izlaza, neodgođenih, zatvoreni kontakt
0
Broj izlaza, neodgođenih, otvoreni kontakt
0
Broj izlaza, neodgođenih, izmjenjivač
2
Broj izlaza, odgođenih, zatvoreni kontakt
0
Broj izlaza, odgođenih, otvoreni kontakt
0
Broj izlaza, odgođenih, izmjenjivač
2
Izlazi, mogućnost prebacivanje s odgađanjem/bez odgađanja
Ne
S izlazom poluvodiča
Ne
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
80
Dubina (mm)
63
Nazivna struja (A)
5
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
Prikladno za prednju montažu
Ne
Kategorija relejne tehnike prema IEC 61810-7
-
Materijal kontaktnog umetka
-
Radni napon pri DC (V)
-
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
250
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
250
Materijal kontakta
-
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC
Materijal kontaktne prevlake
-
Poputni uređaj sa podnožjem
Ne
Maks. stuja uključivanja (A)
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije