Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski relej ZELIO ZAK. UKLJUČIVANJE, 1xSS (solid state) 0,7A, 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100s

Šifra: 2719547

EAN: 3606480552625

SCHNEIDER ELECTRIC

RE17LAMW

No product image

Relej s vremenskom odgodom – 1 s do 100 h – 24 do 240 V AC – Polupr. izlaz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZELIO
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24-240
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Vremenski opseg (s)
0,1s-100

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija odgode
Da
Funkcija povratnog usporavanja
Ne
Funkcija zvijezde/trokuta
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Ne
Funkcija plivajućeg kontakta pri isklopu
Ne
Funkcija formiranja impulsa
Ne
Funkcija treperenja počinje s pauzom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija treperenja počinje s impulsom, fiksno vrijeme
Ne
Funkcija takta počinje s pauzom, varijabilno
Ne
Funkcija takta počinje s impulsom, varijabilno
Ne
S utičnicom za utikač
Ne
Moguće daljinsko upravljanje
Ne
Prikladno kao daljinsko upravljanje
Ne
Priključivo na zaštitu
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
Izlazi, mogućnost prebacivanje s odgađanjem/bez odgađanja
Ne
S izlazom poluvodiča
Da
Širina (mm)
17,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
72
Priladno za montažu na vršnu šinu
Da
Radni napon pri DC (V)
od - do -
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Poputni uređaj sa podnožjem
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije